Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 2x15mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA40021111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40021111
EAN/GTIN:
     4019364656514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Hochleistungs-Büroaktenvernichter IDEAL 4002 CC
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • Komfortable Eingabebreite von 400 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
  • kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit -Twin-Antriebs-System- hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff
  • hohes Auffangvolumen von 165 Litern
  • Eingabebreite: 400 mm
  • Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4
  • Schnittleistung: 16-18 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm
  • Gewicht: 87 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
200 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
109.7 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
87 kg
Gewicht:
109.7 kg
Höhe:
970 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
1300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidgeschwindigkeit:
0.1 m/s
Schneidleistung:
16-18 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2,0x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
590 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, 4002, Aktenverichter, Büro, Büro-Aktenverichter, BüroAktenverichter, Büroaktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.569,56*
€ 1.636,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.572,08*
€ 1.636,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,54*
€ 1.672,22*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.606,52*
€ 1.680,98*
Frei Haus
ab € 1.590,34*
€ 1.709,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,98*
€ 2.000,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,10*
€ 1.992,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,58*
€ 1.955,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,16*
€ 1.922,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.607,05*
€ 1.912,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,52*
€ 1.911,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,66*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.