Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 3804, Streifenschnitt 6 mm, 25-28 Blatt, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3804, Streifenschnitt 6 mm, 25-28 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3804, Streifenschnitt 6 mm, 25-28 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3804, Streifenschnitt 6 mm, 25-28 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3804, Streifenschnitt 6 mm, 25-28 Blatt, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     809-38046111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     38046111
EAN/GTIN:
     4019364647116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
BÜRO-AKTENVERNICHTER FÜR GROSSE FORMATE UND EDV-LISTEN IDEAL 3804. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 400 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 Litern. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 6 mm Streifenschnitt. Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Schnittleistung: 25-28 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 21-24 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm. Gewicht: 79 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.5 Jahre Herstellergarantie. Qualität, die begeistert. Ein Leben lang! Mit der 5-Jahres-Garantie können Sie sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der hochwertigen Aktenvernichter von IDEAL verlassen.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Höhe:
970
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
24
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Netzspannung:
230 V
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Tiefe:
590
Breite:
640
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch | 5 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
28
Schnittgeschwindigkeit:
120
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 3804
Rauminhalt für Schnittgut:
165
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Farbe:
cool grey
Kabel inbegriffen:
Ja
Masse (Gewicht):
79
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 3804
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schnittart:
Streifenschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,62*
€ 1.288,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.274,69*
€ 1.343,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.420,24*
€ 1.493,71*
Frei Haus
ab € 1.447,00*
€ 1.565,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.489,12*
€ 1.580,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,52*
€ 1.533,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,93*
€ 1.521,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,70*
€ 1.481,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,32*
€ 1.465,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,62*
€ 1.458,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,94*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,61*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.