Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 3105 SMC SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3105 SMC SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3105 SMC SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3105 SMC SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3105 SMC SuperFeinschnitt 0,8 x 5 mm, 12-13 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-31057111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     31057111
EAN/GTIN:
     4019364619618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3105 SMC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. 310 mm Eingabebreite für A3 (längs zugeführt) und A4 (längs oder quer zugeführt). Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Laufruhiger, besonders kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Hohes Auffangvolumen von 140 Litern. 'Made in Germany'. Eingabebreite: 310 mm. Schnittart: 0,8 x 5 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-7. Schnittleistung: 12-13 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 11-12 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 548 x 590 x 1020 mm. Gewicht: 102 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
verwendbares Schnittgut:
Papier
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Tiefe:
590
Masse (Gewicht):
102
Schnittgeschwindigkeit:
220
Farbe:
cool grey
Netzfrequenz:
50
Art des Schnittes:
Super-Feinschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontroll. Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Automatik-Öler, Schnittgutbehälter
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10 | 12
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 3105 SMC
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Garantiedauer:
2 Jahre
Höhe:
1020
Leistungsaufnahme des Motors:
1600
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzspannung:
230 V
Breite:
548
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12 | 13
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 3105 SMC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Schnittart:
Super-Feinschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.657,88*
€ 3.778,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4.091,45*
€ 4.263,46*
Frei Haus
ab € 4.456,71*
€ 4.739,45*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.778,64*
€ 4.496,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.753,92*
€ 4.467,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.683,71*
€ 4.383,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.657,88*
€ 4.352,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,85*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,60*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.