| |
|
| Artikel-Nr.: 273-IDE31057111 Herst.-Nr.: 31057111 EAN/GTIN: 4019364619618 |
| |
|
| | |
| • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Schicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement • Mehrfunktions-Schaltelement "Easy Switch" mit Bedienerführung• Reversierautomatik mit automatischer Abschltung (verhindert Papierstau) • Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter • elektronische Türsicherung über Magnetschalter • zweifache Motorsicherung • ZERO ENERGY Standby-Modus: komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp • ECC - Electronic Capacity Control: Paptentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns • Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung • Arbeitsbreite 310 mm für A3 im Längsformat • Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Super-Feinschnitt 0,8x5mm zu entfernen. Garantie 2 Jahre) • Partikelschnitt-Varianten eignen sich für die Vernichtung von CDs/DVDs • besonders kraftfoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb • praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann nur mit Einwegsack verwendet werden) • hochwertiger, fahrbahrer Holzunterschrank Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feinpartikelgröße: 0,8 x 5 mm Leistung (70 g/qm): 11-12 Blatt Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-7 | Anreißer (Online): | Aktenvernichter 3105 SMC, Partikelschnitt 0,8x5 mm, Sicherheitsstufe 7, Leistung 10 Blatt, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter 3105 SMC, 0,8x5 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe 7, 140 Liter Auffangvolumen | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, akten-vernichter cross cut, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.657,88* | € 3.778,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4.091,45* | € 4.263,48* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.456,71* | € 4.739,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|