Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt, 5 Jahre Garantie
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     809-25031111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     25031111
EAN/GTIN:
     4019364578113
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, geeignet für Gruppenbüros. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 75 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, T-5, E-4. Schnittleistung: 10-12 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 8-10 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 500 x 377 x 870 mm. Gewicht: 30,5 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.5 Jahre Herstellergarantie. Qualität, die begeistert. Ein Leben lang! Mit der 5-Jahres-Garantie können Sie sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der hochwertigen Aktenvernichter von IDEAL verlassen.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Höhe:
870
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Farbe:
cool grey
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
377
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Schnittgutbehälter
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch | 5 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
30
Breite:
500
Schnittgeschwindigkeit:
100
Rauminhalt für Schnittgut:
75
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, T-5, E-4
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 2503 CC
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Leistungsaufnahme des Motors:
580
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 2503 CC
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,37*
€ 727,49*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,16*
€ 727,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,77*
€ 742,88*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 706,38*
€ 755,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 700,77*
€ 755,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,50*
€ 865,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,97*
€ 844,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,04*
€ 831,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,86*
€ 820,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,16*
€ 810,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,67*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.