Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 2x15mm 230 V 50 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 2x15mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 2x15mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 2x15mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 2x15mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 2x15mm 230 V 50 HZ
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA25031111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     25031111
EAN/GTIN:
     4019364578113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, geeignet für Gruppenbüros
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  • Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter
  • elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • zweifache Motorsicherung
  • ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Komfortable Eingabebreite von 260 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Wechselstrommotor
  • Robustes, geschlossenes Getriebe
  • Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 75 l Auffangvolumen
  • Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-5, T-5, E-4
  • Schnittleistung: 10-12 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 8-10 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 500 x 377 x 870 mm
  • Gewicht: 30,5 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: cool grey
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
75 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
32 kg
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
30.5 kg
Höhe:
870 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
580 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.1 m/s
Schneidleistung:
16-18 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2,0x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
377 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, großmengen shredder p-5, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, 2503, Aktenverichter, Büro, Büro-Aktenverichter, BüroAktenverichter, Büroaktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,37*
€ 722,03*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,51*
€ 722,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,27*
€ 737,18*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 711,76*
€ 749,77*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 705,29*
€ 749,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,79*
€ 892,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,53*
€ 875,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,47*
€ 864,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,12*
€ 848,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 709,54*
€ 844,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,29*
€ 839,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,75*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.