Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1126 C, Partikelschnitt 2 x 15mm, 4-5Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1126 C, Partikelschnitt 2 x 15mm, 4-5Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1126 C, Partikelschnitt 2 x 15mm, 4-5Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter EBA 1126 C, Partikelschnitt 2 x 15mm, 4-5Blatt
Artikel-Nr.:
     809-11261111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     11261111
EAN/GTIN:
     4018351105820
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem 'Blauen Engel' für seine Energieeffizienz. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt- Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIMEGarantie. Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Schnittgutbehälter (Modell 1126 C).
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,65*
€ 256,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 216,04*
€ 265,03*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.