Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy A14 LTE 4+128GB black mist A145R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-99891
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A145RZKVEUB
EAN/GTIN:
     8806094843439
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6 Zoll) Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Black Mist:

  • 16,8 cm (6.6 Zoll) 1080 x 2408 Pixel PLS
  • MediaTek Helio G80 (MT6769V)
  • 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1000 GB
  • 4G Dual-SIM NanoSIM
  • 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
  • Dreifach-Kamera 50 MP 5 MP 2 MP
  • 5000 mAh
  • Android 13

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 118,05*
€ 144,20*
€ 4,70*
ab € 121,44*
€ 148,38*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,79*
€ 149,32*
€ 3,50*
ab € 124,68*
€ 151,82*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 126,92*
€ 154,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.