Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 13 128GB midnight


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-99151
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLPF3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252707289
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Für so ein riesiges Kamera Upgrade mussten wir völlig neu denken.
Wir haben eine ganz neue Architektur entwickelt und die Objektive um 45 Grad gedreht, damit unser bestes Zwei-Kamera-System hinein­passt – mit dem größten Sensor für das Weitwinkel-Objektiv. Das hat auch Platz geschaffen für unsere optische Bild­stabilisierung mit Sensor­­verschiebung. Und wir haben dem Ultra­weitwinkel-Objektiv einen schnelleren Sensor gegeben.


Die neue Ultraweitwinkel-Kamera zeigt mehr Details in den dunklen Bereichen deiner Fotos


Die neue Weitwinkel-Kamera fängt 47 % mehr Licht ein für noch bessere Fotos und Videos


Die neue optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung stabilisiert deine Aufnahmen, wenn du dich bewegst


Der Kinomodus fügt automatisch beein­druckende Tiefeneffekte und Fokus­wechsel hinzu

Fang einfach an zu filmen und der Kino­modus fokussiert dein Motiv, während er gleichzeitig einen Tiefen­schärfe-Effekt bei allem anderen erzeugt.

Der Kinomodus erkennt, wenn ein wichtiges neues Motiv in der Szene erscheinen wird, und verschiebt auto­matisch den Fokus, wenn es so weit ist. Jetzt kannst du einfach Videos auf­nehmen, die richtig gut aussehen, fast wie im Kino.


Du kannst die Tiefenschärfe sogar nachträglich anpassen

Du willst nach dem Filmen den Fokus ändern oder die Unschärfe anpassen? Kein Problem. Mit dem iPhone musst du dafür nur ein paar Mal tippen und streichen. Das können selbst profes­sionelle Filmkameras nicht.


Gib deiner Kamera genau deinen Stil.

Stile kann intelligent Farben verstärken oder dämpfen, während Hauttöne ganz natürlich bleiben

Fotografische Stile gibt deinen Fotos einen ganz per­sönlichen Look. Anders als bei Filtern passt das Feature gezielt die richtigen Bereiche an, sodass die Hauttöne sehr natürlich bleiben.

Wähle „Leuchtend“, damit Fotos hell und brillant aussehen. „Kontrastreich“ für dunklere Schatten und intensivere Farben. Und „Warm“ oder „Kühl“, um goldene oder blaue Unter­töne hervor­zuheben. Wähle einfach die Vor­einstellung aus und leg los!


Superfarbig​pixelistic​ XDRligetisch.
Super Retina XDR Display


Superhell
Unser OLED Display wird mit bis zu 800 Nits 28 % heller, damit es im direkten Sonnen­licht besser zu sehen ist. Und es erreicht immer noch bis zu 1.200 Nits für HDR Inhalte. Für strahlend helles Weiß, tiefes Schwarz und alles dazwischen. Dabei spart das Display mehr Energie als je zuvor.


Supergute Farben
Das iPhone 13 hat einen großen Farbraum nach Kino­standard, der Farben genau so darstellt, wie von Filmemacher:innen gedacht. Und durch die präzise Farb­genauigkeit sieht alles auf dem Display unglaublich natürlich aus.


Superscharf
Das Super Retina XDR Display hat eine ultrahohe Pixeldichte, die Fotos, Videos, Text – und was auch immer du dir ansiehst – gestochen scharf aussehen lassen. Und das Display ist noch größer, weil der Bereich der TrueDepth Kamera kleiner ist.


Lang lebe die Batterie
Bis zu 2,5 Stunden mehr Batterielaufzeit auf dem iPhone 13.
Bis zu 1,5 Stunden mehr Batterielaufzeit auf dem iPhone 13 mini.


A15 Bionic ist ein alles verändernder Chip.
Der superschnelle A15 Bionic Chip ermöglicht Kinomodus, Fotografische Stile, Livetext und mehr. Und die Secure Enclave schützt persönliche Infor­mationen wie Face ID Daten und Kontakte. Dabei ist er noch effizienter und verlängert so die Batterielaufzeit.


Bis zu 50 % schnellere CPU als die Konkurrenz
Bis zu 30 % schnellere Grafik als die Konkurrenz
Der einzige Smartphone Chip, der schneller ist, ist der des iPhone 13 Pro

Niemand kann 5G wie das iPhone.
Die Welt steigt schnell auf 5G um. Streaming, Downloads – alles ist so viel schneller. 5G ist sogar schnell genug für anspruchsvolle Multiplayer-Spiele, um AR Videos zu teilen und mehr. Mit dem Smart Data Modus schaltet das iPhone auto­matisch runter, um Energie zu sparen, wenn du nicht so viel Geschwindigkeit brauchst.


Bleib in Verbindung. Und fokussiert.
Mit iOS 15 kannst du dich weiter unterhalten und gleichzeitig Filme, Musik oder alles andere auf deinem Display direkt in FaceTime teilen. Lass dich nicht ablenken, indem du alle Benachrich­tigungen heraus­filterst, die gerade nicht wichtig sind. Und du kannst Text in Bildern direkt nutzen, um schnell E-Mails zu ver­schicken, Anrufe zu machen, Weg­beschreibungen anzeigen zu lassen und mehr.


Datenschutz serienmäßig
Das iPhone hilft dir, die Kontrolle über deine persönlichen Daten zu behalten. Daten­schutz­­label zeigen dir zum Beispiel, wie Apps deine Daten nutzen. Apps brauchen deine Einwilligung, bevor sie deine Aktivitäten in den Apps und auf den Websites von anderen Unter­nehmen tracken. Und das ist erst der Anfang.


Gut ist, wenn es gut für den Planeten ist
Unsere Stores, Büros, Rechen­zentren und unser laufender Betrieb sind bereits CO₂ neutral. Bis 2030 werden das auch unsere Produkte sein – und unser CO₂ Fußabdruck für ihre Nutzung. Dieses Jahr haben wir auf die Plastikfolie um die Verpackung des iPhone 13 und iPhone 13 Pro verzichtet und sparen dadurch 600 Tonnen Kunststoff. Und von unseren bestehenden End­fertigungs­­stätten werden jetzt keine Abfälle mehr zu Deponien geschickt.


Displayrandvoll mit Spaß.
Streame Songs, Alben und kuratierte Playlists. Sieh dir hochgelobte Serien an. Entdecke neue Spiele. Mit den Apple Services kannst du noch mehr entdecken und erleben. Und Apple One kombiniert sie alle in einem Abonnement.

Magie, multipliziert
Alles, was du am iPhone liebst, wird noch besser, wenn du es mit einem Mac, iPad oder einer Apple Watch nutzt. Alles funktioniert einfach zusammen – und das nahtlos. Nimm einen Anruf einfach auf dem Gerät an, das gerade in der Nähe ist. Mach ein Foto mit deinem iPhone und es erscheint direkt auf deinem Mac. Und du kannst alle deine Text­nachrichten jederzeit auf allen deinen Geräten sehen. Einfach.


Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 2,90*
ab € 496,82*
€ 537,01*
€ 4,70*
ab € 495,38*
€ 537,02*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 498,13*
€ 537,61*
€ 5,00*
ab € 502,06*
€ 541,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,90*
€ 547,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,61*
€ 639,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,20*
€ 630,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,17*
€ 616,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,63*
€ 608,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,13*
€ 592,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.