Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-98990 Herst.-Nr.: 1173750003 EAN/GTIN: 4007123684656 |
| |
|
| | |
| - Super handliche Taschenlampe mit extrem heller Osram-LED (50.000h Lebensdauer) strahlt mit einem Lichtstrom von 200lm - passt in jede Jackentasche und lässt sich dank Clip an Hemdtaschen oder ähnlichem befestigen
- LED Inspektionslampe mit stufenlosem Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht - einfach den vorderen Teil der Taschenlampe nach hinten oder vorne schieben, um den gewünschten Fokus stufenlos einzustellen
- Superschlanke Stift-Taschenlampe mit austauschbarem Akku (3.7V/600mAh) inkl. USB-Ladekabel Typ C kann dank der Schutzart IP44 problemlos im Außenbereich verwendet werden - ideal für Arbeiten in feuchter Umgebung
- Kompakte LED Stiftleuchte mit robustem Aluminium Gehäuse leuchtet bis zu 55m weit bei einer maximalen Leuchtdauer von 13 Stunden (bei 10%)
- Leichte Handlampe mit den Schaltstufen 100% - 40% - 10% - SOS und Soft-Touch-Funktion zum schnellen Schalten der Schaltstufen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,9534* | € 18,4934* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,64* | € 20,78* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 15,00* | € 21,04* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,79* | € 21,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,73* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|