| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1173750003 Herst.-Nr.: 1173750003 EAN/GTIN: 4007123684656 |
| | |
|
| | |
| Die Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 AF bietet durch ihre Osram-LED extrem helles Licht und ist durch ihr Format vielseitig einsetzbar. Die Soft-Touch-Funktion ermöglicht ein schnelles Schalten der Schaltstufen 100% - 40% - 10% - SOS. Die handliche LED Inspektionslampe ermöglicht mit stufenlosem Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht eine ideale Ausleuchtung. Zudem überzeugt die handliche Taschenleuchte durch folgende Eigenschaften: - Stufenlose Fokussierung
- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44
- LEDs: Osram-LED (50.000h Lebensdauer)
- Lichtstrom: 200lm
- Farbtemperatur: 6800K
- Leuchtweite max.: 55m
- Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS
- Leuchtdauer max.: 13h (bei 10%)
- Austauschbarer Akku (3.7V/600mAh) inkl. USB-Ladekabel Typ C
- Gehäuse: Aluminium
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, taschenlampe, led taschenlampe, kleine taschenlampe, handlampe, led handlampe, taschenlampe akku, stiftleuchte, inspektionslampe, taschenlampe klein, outdoor taschenlampe, stabtaschenlampe, handleuchte, taschenlampe brennenstuhl |
| | |
| |