Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-98782 Herst.-Nr.: ST20000VE002 EAN/GTIN: 8719706427579 |
| |
|
| | |
| - 20 TB 3.5" 7200 RPM Serial ATA III
- Überwachungssystem HDD
- 6 Gbit/s
- Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER): < 1 per 10^15 bits read
- 680 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 3,5", festplatte sata, festplatte sata 20 tb |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 342,64* | € 377,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 350,11* | € 385,85* | | | | Lager 808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 363,73* | € 402,09* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 387,12* | € 424,54* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 390,26* | € 431,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|