Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-98722 Herst.-Nr.: DS-55581 EAN/GTIN: 4016032487050 |
| |
|
| | |
| Das Videokonferenz-System von DIGITUS® vereint Kamera, Mikrofon sowie Lautsprecher in einem Gerät und eignet sich für kleine Räume
- 4K Ultra-HD ePTZ (electronic Pan-Tilt-Zoom) Kamera - Weitwinkel Objektiv - 94° Diagonal, 90° Horizontal, 55° Vertikal - 4K Ultra-HD-Videogespräche (bis zu 3840 x 2160 Pixel / 30 Bilder pro Sekunde) - 3,0" Sensor (GC4663), 8 MP - Auto-Framing, Smart Zoom (4x Digitaler Zoom) & AI Face/Speaker Tracking - Dank KI (Künstlicher Intelligenz) passt die Video Bar automatisch Kameraposition, Fokus sowie Zoom an um die Teilnehmer optimal ins Bild zu setzen - Beamforming Microphones - 2 integrierte Beamforming-Mikrofone zur Spracherfassung und 7 m Audio-Reichweite (Voice Pick-Up) - Digital Noise Reduction & Acoustic Echo Cancellation - Unterdrückt unerwünschte Nebengeräusche und eliminiert Echos - Hi-fi Lautsprecher mit 2W max. - Fernbedienung inklusive zur bequemen Steuerung der Funktionen
Das 4K-Videokonferenz-System von DIGITUS® vereint Kamera, Mikrofon sowie Lautsprecher in einem Gerät und eignet sich für kleine bis mittlere Räume. Die Video Bar wird einfach über USB mit einem Laptop oder Computer verbunden, die Stromversorgung wird ebenfalls über das selbe USB-Kabel sichergestellt. Dank Plug-and-Play gestaltet sich die Installation kinderleicht, zusätzliche Software o.ä. ist nicht erforderlich. Mitgeliefert werden wird eine Fernbedienung mit der sich der Funktionsumfang bequem steuern lässt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,07* | € 164,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 132,54* | € 164,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 133,27* | € 164,93* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 136,03* | € 168,63* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 140,96* | € 174,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|