Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-98591 Herst.-Nr.: DN-651131 EAN/GTIN: 4016032485483 |
| |
|
| | |
| Der DN-651131 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 4+1-Port- PoE Ethernet-Switch (IEEE 802.3 af/at) , der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet.
- Die Verwendung eines hochwertigen photoelektrischen Integrationsmoduls sorgt für gute Übertragungsraten bei optischen und elektrischen Anschlüssen. - Gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung, - Unterstützt Vollduplex- oder Halbduplex-Modus, mit automatischer Aushandlung - Netzwerkanschluss unterstützt automatische Cross-Identifikation - Nutzt die "Store and Forward" Technologie Der Switch unterstützt einer Vielzahl von Protokollen - entspricht den industriellen Betriebsstandards - Betriebsspannung: DC 48-57V - Blitzüberspannungsschutz (Leistung): 5000A(8/20μs)
DN-651131 ist ein industrieller Fast -Ethernet-PoE Switch mit 4 Port 10/100 Mbps RJ45 +1 Port 100Mbps base-FX. Der Industrie-Switch hat die Betriebstemperatur von -40℃ ~ 80℃, wurde robust gefertigt und kann in allen Arten von rauen Umgebungen eingesetzt werden. Der Switch kann einfach auf einer freien DIN Schiene installiert werden. Der breite Temperaturbereich, das Gehäuse der Schutzklasse IP40 und die LED-Anzeige machen den DN-651131 zu einem Plug-and-Play-Gerät in Industriequalität, das den Benutzern eine zuverlässige und bequeme Lösung für die Vernetzung ihrer Ethernet-Geräte bietet. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 76,73* | € 95,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 76,74* | € 95,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 77,53* | € 96,95* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,44* | € 99,29* | | | | Lager 808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 86,71* | € 108,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|