Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-98547 Herst.-Nr.: DN-45002 EAN/GTIN: 4016032477617 |
| |
|
| | |
| Die ideale Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte
- 30 Plätze (3x10) für Geräte - 30 x USB-A Anschluss (5V, 2.1A) - 3 x rückseitig verbaute Steckdosenleiste (10 x Schutzkontaktsteckdosen, inkl. Schalter) - Kabeldurchführung und Überlängenablage pro Ebene - Kompaktes Gehäuse, mobil dank montierter Laufrollen - 3 x Lüfter (24 V) für aktive Entwärmung des Schrankes - Inkl. FI-Schutz-Schalter 30 mA
Der mobile Ladeschrank von DIGITUS® ist die ideale und kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte, wie z. B. Notebooks und Tablets. Häufig werden mobile Ladeschränke in öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Schulen genutzt, um die Geräte an einem zentralen Ort gesichert aufzubewahren und gleichzeitig laden zu können. Der Schrank beeinhaltet 3 Reihen mit jeweils 10 Ladeplätzen, von dem jeder über einen eigenen USB-Anschluss an der Vorderseite verfügt. Zusätzlich können die Geräte rückseitig mit verbauten Steckdosenleisten (3 x 10-fach Schutzkontakt) verbunden werden. Dank der großzügigen Kabeldurchführungen und Überlängenablagen ist ein optimales Kabelmanagement garantiert. Verbaute Lüfter (3 x 24 V) in Verbindung mit Lüftungsschlitzen sorgen für eine aktive Entwärmung des Schrankes. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladeschrank, Akkuladeschrank, Batterie-Ladeschrank, Laptop-Ladeschrank, Notebook-Ladeschrank, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Laptop-Ladewagen, Notebook Ladewagen, Notebookladewagen, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 19 zoll steckdosenleiste, multimediawagen schwarz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 730,23* | € 796,96* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,36* | € 811,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 743,88* | € 815,85* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 756,07* | € 823,33* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 816,10* | € 889,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|