Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB 2.0 Adapter A ST > Typ-A Buchse Datenblocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 66529 Kabeladapter USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 66529 Kabeladapter USB 2.0 Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-97292
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66529
EAN/GTIN:
     4043619665297
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter

Dieser Adapter von Delock ermöglicht es, das Übertragen von Daten von Geräten mit USB Typ-A Anschluss zu blockieren. Die Datenleitungen sind nicht verbunden, damit kann der Adapter nur zum Laden verwendet werden. Dadurch kann ein PC z. B. nicht auf die Daten eines angeschlossenen Smartphones zugreifen.


Merkmale

  • Abmessungen (LxBxH): ca. 40,2 x 16,2 x 8,4 mm
  • Datenblocker
  • Unterstützt nur die Ladefunktion
  • Ausgangsstromstärke: bis zu 2 A
  • Anschlüsse: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >, 1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
  • Systemvoraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,24*
€ 7,64*
€ 6,78*
ab € 5,30*
€ 7,72*
€ 6,70*
ab € 5,62*
€ 8,14*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 5,63*
€ 8,15*
5 Tage
114
€ 9,90*
ab € 6,15*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.