Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66529 Kabeladapter USB 2.0 Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66529 Kabeladapter USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 66529 Kabeladapter USB 2.0 Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85685905
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66529
EAN/GTIN:
     4043619665297
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0 Type-A
Anschluss 2
USB 2.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Energie
Ausgangsstrom
2000 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.2 mm
Tiefe
40.2 mm
Höhe
8.4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.