Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-97237 Herst.-Nr.: 1391020410 EAN/GTIN: 4007123677047 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Steckdosenleiste 4-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design und rutschfesten Füßen z.B. für das Notebook auf dem Schreibtisch
- 4-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 2 USB Ladebuchsen (Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen), 1,8m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) und erhöhtem Berührungsschutz
- Schreibtisch-Mehrfachsteckdose mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz
- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.)
- Steckerleiste mit 4 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung und Überspannungsschutz, damit Spannungsspitzen reduziert und angeschlossene Geräte nicht beschädigt werden
- Abmessungen (HxLxB): 48 x 10,50 x 10,50 cm
- Gewicht: 0,96 kg
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Nennstrom 16 A
- Nenneingangsspannung: 230 V
- Mit Überspannungsschutz
- Mit Entstörfilter
- Kabelqualität: PVC
- USB Typ-Ausgangsbuchse: Typ A
- Schutzart (IP): IP20
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 46,6793* | € 59,8993* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,63* | € 65,31* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 51,97* | € 66,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,99* | € 67,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,56* | € 69,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|