Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT Multifunktionsverteiler VIK 9xLC-D OM4 IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 15036007509-E Netzwerkanschlussdose Weiß
METZ CONNECT 15036007509-E Netzwerkanschlussdose Weiß
Artikel-Nr.:
     808-97086
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15036007509-E
EAN/GTIN:
     4251394669496
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel lc-duplex
lwl patchpanel

Der OpDAT MV ist ein hochflexibles Verteilergehäuse für Glasfaser- und Kupferanwendungen, das mit seinen modularen Bausteinen individuell für Ihre Bedarfe ausgestattet werden kann.

Merkmale

  • Aufputzgehäuse zur Installation und Verteilung von vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln
  • Kompaktes, schlichtes Design
  • Abmessungen (LxBxH): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm
  • Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25
  • Ausgestattet mit einem Patchfeld mit 9xLC-D (violett) Kupplungen
  • Gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation
  • Geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang
  • 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite
  • Schutzklasse: IP54

Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 125,64*
€ 156,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,80*
€ 163,21*
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 184,78*
Frei Haus
ab € 155,11*
€ 191,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,07*
€ 191,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15036Z0201-E
ab € 20,07*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0200-E
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.