Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-97081 Herst.-Nr.: 1503600LB00-E EAN/GTIN: 4251394669533 |
| |
|
| | |
| Der OpDAT MV ist ein hochflexibles Verteilergehäuse für Glasfaser- und Kupferanwendungen, das mit seinen modularen Bausteinen individuell für Ihre Bedarfe ausgestattet werden kann. Die IP54-Variante des leichten Kunststoffgehäuses verfügt über 2 separat abschließbare Türen die es ermöglichen den Installateur- vom Kundenbereich zu trennen, ohne die Flexibilität der Weiterverteilung zu beeinflussen. Die IP65-Variante hat eine verschraubbare Abdeckung, die hohen Schutz vor Staub und Wasser bietet und somit auch den Einsatz in raueren Umgebungen ermöglicht. Merkmale - Verteilergehäuse für Kupfer- und Glasfaseranwendungen
- Kompaktes, schlichtes Design
- Abmessungen (LxBxH): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm
- Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25
- Maximale Bauhöhe der Geräte: 67 mm
- Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten
- 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite
- Bestückt mit Lochblech zur individuellen Montage verschiedener Geräte oder Hutschienen
- Schutzklasse: IP54
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 150,66* | € 185,40* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,75* | € 192,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 161,91* | € 196,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,87* | € 213,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,48* | € 219,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|