Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-97080 Herst.-Nr.: 15036000000-E EAN/GTIN: 4251394669410 |
| |
|
| | |
| Der OpDAT MV ist ein hochflexibles Verteilergehäuse für Glasfaser- und Kupferanwendungen, das mit seinen modularen Bausteinen individuell für Ihre Bedarfe ausgestattet werden kann. Die IP54-Variante des leichten Kunststoffgehäuses verfügt über 2 separat abschließbare Türen die es ermöglichen den Installateur- vom Kundenbereich zu trennen, ohne die Flexibilität der Weiterverteilung zu beeinflussen. Die IP65-Variante hat eine verschraubbare Abdeckung, die hohen Schutz vor Staub und Wasser bietet und somit auch den Einsatz in raueren Umgebungen ermöglicht. Merkmale - Verteilergehäuse für Kupfer- und Glasfaseranwendungen
- Kompaktes, schlichtes Design
- Abmessungen (LxBxH): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm
- Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten
- Vielseitig einsetzbar durch modularen Aufbau
- 2 separat abschließbare Bereiche zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite
- Schutzklasse: IP54
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 104,51* | € 131,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,07* | € 143,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,07* | € 162,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,18* | € 169,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,00* | € 169,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|