Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Studio 2023 M2 Ultra 24-Core 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Mac Studio Apple M M2 Ultra 64 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Ultra 64 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Ultra 64 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Ultra 64 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Ultra 64 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Ultra 64 GB 1 TB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     808-97079
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQH63D/A
EAN/GTIN:
     0194253433514
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Wähle deine Superpower.
Kreative Pros auf der ganzen Welt lieben ihn. Und jetzt liefert der Mac Studio Power der nächsten Generation mit dem superschnellen M2 Max und dem revolutionären M2 Ultra. Er packt unfassbare Performance und jede Menge Konnektivität in eine beeindruckend kompakte Form. So hast du alles da, was du brauchst, und kannst jeden Raum zum Studio machen.


M2 Max
Der M2 Max hat mehr als genug Power für praktisch alles, was du vorhast. Ob du eigene Beats aufnehmen, Musik in profes­sioneller Qualität mischen, dein erstes Video schneiden oder Effekte zu einem Film in Spiel­filmlänge hinzufügen willst – der superschnelle M2 Max ist für dich da.


M2 Ultra
Der M2 Ultra besteht aus zwei M2 Max Chips. Damit hast du genug Power für Workflows von nie dagewesenem Format. Du kannst Videos schnell umcodieren und exportieren, komplexe Partikel­­simulationen ausführen oder riesige 3D Umgebungen rendern – Dinge, die vorher unmöglich waren. Und weil der M2 Ultra 2x mehr Media Engine Ressourcen zur Verfügung hat, kann er bis zu 22 Streams von 8K ProRes 422 Video wieder­geben – das schafft kein anderer Personal Computer.


Perfekte Größe.
Durch die Effizienz der Apple Chips kann der Mac Studio der Leistung von M2 Max und M2 Ultra – und deiner Kreativität – völlig freien Lauf lassen. Und das auf unglaublich kleinem Raum. Er ist gemacht, um perfekt unter die meisten Displays zu passen. So kannst du ganz einfach seine unglaubliche Power und seine Anschluss­möglichkeiten nutzen. Der Mac Studio ist ein hochleistungs­fähiger Desktop-Computer wie kein anderer.


Cool, wie leise.
Im Gehäuse des Mac Studio mit 19,7 cm Seitenlänge sorgt ein revolutionäres Wärme­­management­­system dafür, dass der M2 Max oder M2 Ultra anspruchs­volle Workloads extrem schnell erledigen kann. Sogar mit so viel unglaublicher Power bleibt der Mac Studio ganz leise, damit er dich nicht beim Arbeiten stört.


Sehr gute Verbindungen.
Der Mac Studio hat 12 hochleistungs­­fähige Anschlüsse, damit du dein perfektes Studio einrichten kannst. Übertrage Fotos und Videos mit einem SDXC Karten­leser. Verbinde Fernseher oder Displays mit einem verbesserten HDMI Ausgang, der eine Auflösung von bis zu 8K unterstützt. Synchronisiere mit Bluetooth 5.3 Zubehör der nächsten Generation. Und erlebe mit WLAN 6E einen bis zu zweimal schnelleren Durchsatz.


Studio Display und Mac Studio. Ein Dreamteam. Wir haben den Mac Studio zusammen mit dem Studio Display entwickelt, für das perfekte Studio-Setup. Mit seinem faszinierenden 27" 5K Retina Display, der 12 MP Ultraweit­­winkel-Kamera mit Folge­modus, einem Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität, einem 6‑Laut­sprecher-System mit 3D Audio und optional mit Nanotextur-Finish rundet das Studio Display das Mac Erlebnis perfekt ab.


Mach mehr aus deinem Studio.
Durch seine kompakte Form und die vielen Anschlüsse kannst du deinen Arbeitsplatz mit dem Mac Pro völlig neu gestalten und kreativ werden.


Schön, wenn Zubehör einfach funktioniert.
Magic Zubehör ist kabellos, aufladbar und präzise – und so designt, dass alles nahtlos zusammen­arbeitet. Bring deine Kreativität auf das nächste Level und nutze eine zusätzliche Magic Mouse, ein zusätzliches Magic Trackpad oder Magic Keyboard mit Touch ID.


macOS und Pro Apps. Optimiert für Apple Chips.
macOS wurde nicht nur so entwickelt, dass es leistungs­stark, intuitiv und immer auf dem neuesten Stand ist, sondern auch für die neuen Möglichkeiten der Apple Chips. So nutzt das System automatisch die höhere Grafik­performance, den riesigen Arbeits­speicher und das leistungs­starke maschinelle Lernen von M2 Max und M2 Ultra. Und mit Tausenden von Apps zur Auswahl kannst du arbeiten, spielen und kreativ sein wie noch nie.


Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 3.567,04*
€ 3.753,68*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 3.599,06*
€ 3.765,09*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 3.586,87*
€ 3.769,50*
€ 5,00*
ab € 3.585,87*
€ 3.775,83*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3.906,66*
€ 4.086,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.086,80*
€ 4.863,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.056,35*
€ 4.827,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.962,71*
€ 4.715,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.914,56*
€ 4.658,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.906,66*
€ 4.648,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.