Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 10-fach 3m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-96231
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391030000
EAN/GTIN:
     4007123677412
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Merkmale

  • Steckdosenleiste 10-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design
  • Extrem robuste aber dennoch moderne Steckdosenleiste dank stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Steckdosenleiste zur Wandmontage mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz
  • Mehrfachsteckdose mit 3 m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) kann durch das innovative Befestigungskonzept ganz einfach an der Wand montiert werden oder am Tischbein befestigt werden
  • Steckerleiste mit 10 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung, zudem mit erhöhtem Berührungsschutz für noch mehr Sicherheit
  • Abmessungen (LxHxB): 9 x 58,50 x 7,5 cm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Gehäusefarbe: schwarz,silber
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Sicherheitsverschluss
  • Ein-/Ausschalter
  • Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge
  • Steckdosenanordnung: 45°
  • Schutzart (IP): IP20

Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 20,1342*
€ 26,2842*
8 Tage
1957
2
€ 5,99*
ab € 20,27*
€ 26,64*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 21,07*
€ 27,84*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 21,16*
€ 27,91*
2
€ 4,90*
ab € 20,91*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.