Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-92092 Herst.-Nr.: 1302025 EAN/GTIN: 6938818308497 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen des Mobilteils (BxTxH): 157 x 51 x 24 mm
- Abmessungen Basis: 130 x 100 x 25,1 mm
- TFT Display
- Diagonale: 4,57 cm (1,8 Zoll)
- Auflösung: 160 x 128 Pixel
- 1000 Einträge für Namen und Nummern im Telefonbuch
- Sprechzeit: bis zu 28 Std.
- Standby-Zeit: bis zu 360 Std.
- 1 x Ethernet 10/100Base-TX Anschluss
- Bis zu 20 Anrufe gleichzeitige
- Bis zu 10 schnurlose DECT-Mobilteile anschließbar
- Headset-Anschluss über 3,5 mm Buchse
- Bluetooth
- Anrufweiterleitung
- Anruf halten
- 3-Wege-Konferenz
- Stummschalten
- Vibration
- Alarmfunktion
- Platzierung/Befestigung: Wandmontage, auf dem Tisch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefon schnurlos, systemtelefon, yealink ip phone |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,57* | € 124,55* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 101,11* | € 127,56* | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 107,11* | € 135,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 111,75* | € 141,24* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 129,67* | € 159,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|