Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W79P IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen TFT WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink W79P IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen TFT WLAN
Yealink W79P IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen TFT WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92499040
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302025
EAN/GTIN:
     841885107305
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Lieferumfang
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
20 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Durchwahl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Frequenzband
1.9 GHz
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Anrufliste
Ja
Leistungen
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1460 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
157 x 51 x 24 mm
Abmessungen Basis
130 x 100 x 25.1 mm
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
9096 g
Design
Produkttyp
IP-Mobiltelefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
25
Anzahl Funktionstasten
6
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.