Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Gigabit PoE+ Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-91622
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95123
EAN/GTIN:
     4016032391531
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
PoE Switch

Der DIGITUS Gigabit PoE+ Extender, unterstützt die neuste Netzwerkkabel und Netzwerktechnologie, um Ihr Ethernet-Signal auf bis zu 100 Meter pro Einheit (bis zu 500 m Gesamtreichweite) zu erweitern. Der Verstärker wird über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt, so benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil und können das Gerät auch dort verwenden, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen um Ihre Reichweite deutlich zu erhöhen. Es ist zum Beispiel eine perfekte, kostengünstige und zeitsparende Lösung für die Sicherheitsüberwachung.

Technische Details

  • Ethernet Geschwindigkeit: 10/100/1000Mbps Gigabit Half/Full Duplex
  • PoE Standard: IEEE802.3af / IEEE802.3at
  • Reichweite bis zu 500 m (durch Kaskadierung)
  • Kaskadierbar auf bis zu 3 Extender (af.) und bis zu 4 Extender (at.)
  • Plug and Play Installation - keine Konfiguration erforderlich
  • Maximale PoE Ausgangsleistung: 22 Watt
  • Status-LEDs am Gerät (PoE und Netzwerkanzeige )
  • Schutz vor Überspannung und Kurzschluss
  • Befestigungspunkte für die Wandmontage
  • PoE Pins Eingang: 1/2 (-), 3/6 (+) und 7/8 (-), 4/5 (+)
  • PoE Pins Ausgang: 1/2 (-), 3/6 (+)
  • Betriebstemperatur: -10 bis 45 ° C
  • Abmessungen (L x B x H): 127 mm x 47 mm x 37 mm
  • Gewicht: 140 g
  • Farbe: Schwarz
  • Industrielle Nutzung: nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 37,29*
€ 47,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 37,29*
€ 47,63*
€ 4,50*
ab € 38,21*
€ 48,78*
€ 6,78*
ab € 40,07*
€ 50,93*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 43,00*
€ 54,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.