Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandgehäuse Dynamic Basic schwarz 9HE 600x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-91164
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1909-U-EC-SW
EAN/GTIN:
     4016032257813
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Die Wandgehäuse der Dynamic Basic Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht.


Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.


Merkmale

  • Traglast: 60 kg
  • Breite: 600 mm
  • Tiefe: 450 mm
  • 210° Türöffnungswinkel
  • 0,8 - 1,2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • 483 mm (19 Zoll)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19 Zoll)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe
  • Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
  • Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung


Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 88,19*
€ 103,89*
€ 6,78*
ab € 88,75*
€ 103,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 88,04*
€ 103,92*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 109,74*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 105,92*
€ 123,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.