Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Universal Docking Station USB-C 8-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-90374
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70884
EAN/GTIN:
     4016032464518
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Die USB-C™ Docking Station von DIGITUS® erweitert Ihr Notebook um 8 weitere Schnittstellen.

Merkmale

  • Hochwertiges, gebürstetes Aluminium-Gehäuse
  • Abmessungen (LxBxH): 10,5 x 5 x 1,6 cm
  • Kabellänge: 20 cm
  • Gewicht: 80 g
  • 2 x 4K HDMI® Anschlüsse
  • Auflösung bei Nutzung von 1 x HDMI®: UHD 4K / 30 Hz
  • Auflösung bei Nutzung von 2 x HDMI®: Full HD 1080p / 60 Hz
  • 1 x PD 3.0 (Power Delivery) USB-C™ Anschluss
  • 2 x USB 3.0 Anschlüsse (SuperSpeed, 5 Gbps)
  • USB-C™: USB 3.1 Gen 1
  • USB A Anschlüsse unterstützen 1 x 2.5 Zoll HDD ingesamt
  • 2 x USB 3.0-Ports mit Transferraten bis zu 5 Gbps und BC 1.2 Ladefunktion
  • 1 x RJ45 Gigabit Ethernet Schnittstelle mit 10/100/1000 Mbps Bandbreite
  • 1 x Micro SD-Kartenschacht bis 2 TB
  • 1 x SD-Kartenschacht bis zu 2 TB
  • Hot swappable - An- und Abstecken von Geräten während des Betriebs
  • Chipsatz: VL102/VM3332/PS176/VL817/GL3224/RTL8153B
  • Plug and Play

Herstellerhinweise

  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
  • MST (Multi-Stream-Transport) wird nicht von macOS® unterstützt.
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 13,00*
ab € 57,34*
€ 71,40*
1 Tag
49
€ 2,90*
ab € 57,35*
€ 71,42*
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 73,89*
€ 6,78*
ab € 60,78*
€ 75,38*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 68,33*
€ 84,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.