Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-90303 Herst.-Nr.: DN-651126 EAN/GTIN: 4016032462835 |
| |
|
| | |
| Der DIGITUS® Industrial Flat Gigabit Switch wurde für raue Umgebungen entwickelt, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C kann der Industrial Flat Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen eingesetzt werden. Das flache, lüfterlose Gehäuse spart Platz und zusätzliche Engergiekosten. Es gewährleistet eine ständige Verfügbarkeit in hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung. Durch das einfache Plug-and-Play-System lässt sich der Industrial Flat Gigabit Switch schnell in die jeweilige Umgebung integrieren. Mit seiner Gigabit-Konnektivität ist der Industrial Gigabit Switch eine flexible und kostengünstige Lösung für die industrielle Umgebung. Merkmale - Robustes, flaches Metallgehäuse
- Abmessungen (LxBxH): 121 x 90 x 37 mm
- LED-Anzeige: Strom (An/Aus), Link (Aus/Aktiv/Daten)
- Backplane-Kapazität: 10 Gbps
- Automatische Geschwindigkeits- und Half/Full Duplex Erkennung/Einstellung
- Blitz- und Überspannungsschutz
- Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
- Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
- 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
- Unterstützte Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Geeignet für nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 %
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 79,35* | € 82,49* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 82,81* | € 88,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 88,52* | € 91,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,91* | € 93,41* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,23* | € 105,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|