Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-90256 Herst.-Nr.: 40899565 EAN/GTIN: 4025125538524 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Telekom MagentaTV Stick - Digitaler Multimedia-Receiver
- Abmessungen (BxTxH): 8,2 cm x 7,75 cm x 3,15 cm
- Gewicht: 66,5 g
- Direkter Zugriff auf Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN u.v.m.
- Einfach über HDMI an den Fernseher anschließen und mit einem WLAN verbinden
- Unterstützung von 4K Ultra HD und HDR
- Hunderte von Apps über den Google Play Store verfügbar
- Betriebssystem: Android TV
- Prozessor: Quad-Core
- Schnittstellen: Wi-Fi
- Anschlüsse: HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A)
- Videoformate: H.264, H.265, VP9
- Timeshift-Funktion
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 45,36* | € 61,08* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,46* | € 61,09* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,05* | € 61,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,39* | € 63,23* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 48,72* | € 64,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|