Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doro 780X schwarz-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     808-89986
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380474
EAN/GTIN:
     7322460080303
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy

Merkmale

  • Abmessungen Mobilteil: 138 x 60 x 13 mm
  • Gewicht: 117 g
  • Akkutyp: Pack / Li-ion
  • Akkukapazität: 1600 mAh
  • Sprechzeit: bis zu 470 Std.
  • GPS Ortungsfunktion
  • 4G/LTE
  • Speicher erweiterbar: microSD
  • Freisprecheinrichtung
  • Notruftaste
  • Headsetanschluss: 3,5 mm
  • Hörgerätekompatibel (M4/T3)
  • Vibrationsalarm
  • Taschenlampe
  • Beleuchtetes Farbdisplay
  • Übertragungsstandard: GSM
  • IP54 Wasserfest

Lieferumfang

  • Handy
  • Ladeschale
  • Ladekabel
  • Gebrauchsanweisung

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 114,95*
€ 142,30*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 120,58*
€ 149,13*
€ 3,50*
ab € 121,63*
€ 151,18*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 126,50*
€ 156,32*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 128,60*
€ 158,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.