Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 218 by Doro graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro Primo 218 5,08 cm (2") 89 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 218 5,08 cm (2") 89 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 218 5,08 cm (2") 89 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 218 5,08 cm (2") 89 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 218 5,08 cm (2") 89 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 218 5,08 cm (2") 89 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 218 5,08 cm (2") 89 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     808-89982
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360034
EAN/GTIN:
     4260117674426
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon

strong>Das Großtastenhandy mit dem Plus an Sicherheit!

Mit integriertem Fallsensor, der die private Notruffunktion aktiviert sowie innovativer Indoor-Ortung (mit WiFi) und Outdoor-Ortung (mit GPS)! Auch an eine ICE (In Case of Emergency)-Funktion wurde gedacht. Hier lassen sich zum Beispiel Blutgruppe, Unverträglichkeiten und Medikamente hinterlegen, die im Falle eines Unfalls lebensrettend sein können. Zusätzlich steht eine Kamera für Schnappschüsse zur Verfügung. Auf der Rückseite befindet sich die Notruftaste, die auch als Freisprechtaste dient. Die Taschenlampe, Alarmfunktion, Wecker, Rechner und Tischladestation runden die Ausstattung ab.

Merkmale

  • Abmessungen: 120 x 57 x 12 mm
  • Gewicht: 89 g
  • Speicher erweiterbar: microSD
  • Wi-Fi
  • GPS
  • SMS
  • Beleuchtetes Farbdisplay
  • Schriftgröße einstellbar
  • Headsetanschluss: 3,5 mm
  • Sprechzeit: bis zu 5 Std.
  • Stand-by-Zeit: bis zu 240 Std.
  • Akkutyp: Pack / Li-ion
  • Akkukapazität: 1.000 mAh
  • VGA Kamera
  • 300 Telefonbucheinträge
  • 2 Direktwahltasten
  • Schriftgröße einstellbar
  • Notruftaste
  • Vibrationsalarm
  • Anruferliste
  • Radiofunktion
  • Weckfunktion
  • Kalenderfunktion
  • Weckfunktion
  • Taschenrechner
  • Taschenlampe

Lieferumfang
  • Handy
  • Tischladestation
  • Netzteil
  • Bedienungsanleitung

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 34,24*
€ 45,43*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 37,06*
€ 49,05*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 39,01*
€ 51,71*
€ 4,00*
ab € 39,79*
€ 52,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 41,98*
€ 55,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.