Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 12 64GB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 12 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 5G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 12 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 5G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 12 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 5G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 12 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 5G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 12 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 5G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 12 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 5G 64 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-89820
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGJ53ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252029619
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

iPhone 12 Fast zu schnell, um wahr zu sein.

5G Geschwindigkeit. A14 Bionic, der schnellste Chip in einem Smartphone. Ein All‑Screen OLED Display. Der Ceramic Shield mit einer viermal besseren Sturzfestigkeit. Und Nachtmodus bei jeder Kamera. Das iPhone 12 hat alles. Sogar zwei perfekte Größen.


Ceramic Shield. Substanziell härter.

Das iPhone hatte bereits das härteste Glas in einem Smartphone. Um die Stabilität des iPhone 12 nochmal deutlich zu erhöhen, haben wir ein völlig neues Material entwickelt.


5G Speed OMGGGGG.
5G auf dem iPhone ist superschnell. Damit kannst du Filme im Hand­umdrehen downloaden, Videos in höchster Qualität streamen und FaceTime Anrufe in HD über Mobilfunk machen. Und das ohne lästige Verzögerungen und an noch mehr< Orten auf der Welt – weil das iPhone 12 die beste globale 5G Abdeckung hat.


Es gibt 5G. Und 5G auf dem iPhone.
Wir wollten nicht einfach nur 5G auf das iPhone 12 bringen. Wir wollten das beste 5G Erlebnis überhaupt liefern, und zwar ohne Kompromisse. Daher mussten wir einiges anders machen.


A14 Bionic ist der schnellste Chip in einem Smartphone.
Und er macht noch mehr möglich. Wie mit der Neural Engine Billionen von Rechen­operationen mit links erledigen. Oder Aufnahmen in Dolby Vision machen – das können nicht einmal profes­sionelle Film­kameras. Er ist supereffizient für eine fantastische Batterie­laufzeit. Und er ist seiner Zeit voraus – mit genug Power für so ziemlich alles, was noch kommt.


Super Retina XDR Display Hier kommt OLED.
Viel mehr Kontrast. Eine unglaubliche Farbgenau­igkeit. Ein großer Sprung bei der Pixeldichte. Und jede Menge Wow. OLED liefert hellere Helligkeit, dunkleres Schwarz und eine höhere Auflösung. Es ist das beste iPhone Display, das wir je gemacht haben, und es geht bis an den Rand.


Von LCD zu OLED – ein brillanter Schritt.
Das iPhone 12 hat viele neue leistungs­starke Features – wie 4K Dolby Vision Videoauf­nahme und super­detaillierte HDR Fotos. Und weil die nur auf einem fortschrittlichen Display richtig gut aussehen, haben wir ihm gleich unser bestes gegeben: das Super Retina XDR Display.


Video Wenig Licht. Kamera. Action.
Wie wird die höchste Video­qualität bei einem Smartphone noch besser? Indem wir sie bei wenig Licht verbessern – und zwar gleich um ganze 27 Prozent. Das bedeutet, dass du jetzt rund um die Uhr beeindruckend detaillierte Videos aufnehmen kannst. Und dann gibt es ja noch den Nacht­modus Zeitraffer. Stell dein iPhone einfach auf ein Stativ und nimm Lichtspuren auf.


Filmisch geht jetzt automatisch.
Bisher gab es Dolby Vision nur für Filme und Fernsehserien aus Hollywood Studios. Jetzt kannst du auf deinem iPhone in Dolby Vision aufnehmen, bearbeiten und wiedergeben. Kein anderes Smartphone kann das. (Nicht mal professionelle Filmkameras.


MagSafe Zubehör Da macht es einfach klick.
Wunderbar stapelbar.


Docke ein neues MagSafe Case, Wallet oder beides an. (Keine Sorge, das Wallet schützt deine Kredit­karten vor den Magneten.)


Kleinere Verpackung. Kleinerer CO₂ Fußabdruck.
Bei der ganzen iPhone Familie tauschen wir das Netzteil und die Kopfhörer, die oft ungenutzt bleiben, gegen ein USB‑C auf Lightning Kabel zum schnellen Laden, das alle brauchen. Dadurch können wir die Verpackung verkleinern. Und mehr Kartons pro Lieferung bedeuten weniger Lieferungen insgesamt. Außerdem stellen wir unsere Fertigungs­partner auf erneuerbare Energie um. So reduzieren wir unsere CO₂ Emissionen um 2 Millionen Tonnen pro Jahr.


Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 2,90*
ab € 423,27*
€ 466,54*
€ 5,00*
ab € 424,59*
€ 466,55*
€ 4,70*
ab € 423,83*
€ 467,74*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 435,27*
€ 478,47*
€ 3,50*
ab € 433,33*
€ 478,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,47*
€ 569,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,71*
€ 555,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,11*
€ 536,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.