Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-9163 Herst.-Nr.: 25089-899-999 EAN/GTIN: 5706991027402 |
| | |
|
| | |
| Das kabelgebundene Evolve2 50 ist speziell für dich und deine Arbeitsweise entwickelt. Damit kannst du genau so arbeiten, wie du es möchtest. Das Headset bietet professionellen Sound für deine Anrufe und Musikwiedergabe mit leistungsstarker Stereo- und Mono-Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückenden Mikrofonen und speziell entwickelten 28 mm großen Lautsprechern. Und dank der revolutionären Jabra Air Comfort Technologie profitierst du von außergewöhnlichem Tragekomfort. Mit diesem Headset kannst du alles erledigen, was du dir vorgenommen hast. Highlights - Professionelles Mono Headset mit USB-A-Anschluss
- Leistungsstarke aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
- Optimierter Sound für den professionellen und privaten Einsatz
- Mikrofontechnologie mit Geräuschunterdrückung
- Die 28 mm Lautsprecher liefern erstklassigen Klang
- Gut sichtbares Busylight während eines Gesprächs dank roter LEDs
- Maximaler Tragekomfort dank Jabra Air Comfort Technologie
- Schnell und einfach verbinden dank Plug-and-play
- Microsoft Teams zertifiziert für effektive Teamarbeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 194 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 17.5 cm | Breite: | 20.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset mono bluetooth, bluetooth headset, computer-headset jabra |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 90,58* | € 114,82* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 90,60* | € 114,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 93,47* | € 118,24* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,46* | € 118,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 96,58* | € 122,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|