Gemacht, um überall dabei zu sein.
Das MacBook Air ist superleicht und 11,5 mm dünn, sodass es perfekt in dein Leben passt – und bei seiner Entwicklung haben wir auch an den Planeten gedacht. Das MacBook Air mit M3 wird zu 50 % aus recycelten Materialien hergestellt – eine Premiere für Apple. Außerdem haben alle MacBook Air Laptops ein robustes Gehäuse aus recyceltem Aluminium.
Zwei perfekte Größen für unterwegs.
Zwei perfekte Größen für unterwegs. Das 13" Modell ist der ultimative mobile Laptop, und beim 15" Modell hast du noch mehr Platz für Multitasking auf dem Display.²
Vier fantastische Farben.
Vier fantastische Farben. Die Auswahl ist großartig − und alle kommen mit einem passenden MagSafe Ladekabel.
Volle Ladung Leistung.
Sobald du dein MacBook Air aufklappst, ist es bereit für alles, was du machen willst. Und durch sein lüfterloses Design bleibt es leise, egal wie intensiv die Aufgabe ist. Ob Multitasking mit mehreren Apps, Videoschnitt in iMovie oder Baldur’s Gate 3 im Spielmodus – mit dem M3 Chip geht alles, was du machst, noch schneller und flüssiger.
Das MacBook Air mit M3 nutzt die unglaubliche KI Performance der Neural Engine für intelligente macOS Features, die mehr Produktivität und Kreativität ermöglichen. Dazu gehören leistungsstarke Kamerafeatures, Funktionen, die in Echtzeit Sprache in Text umwandeln, und visuelles Verständnis.
Mit einem umfassenden Ökosystem an Apps ermöglicht das MacBook Air fortschrittliche KI Features für alles, was du machen möchtest – von Überprüfung deiner Hausaufgaben mit der KI Mathehilfe in Goodnotes oder der automatischen Verbesserung von Fotos in Pixelmator Pro bis zur Entfernung von Hintergrundgeräuschen in einem Video mit CapCut.
Eine Batterie für den ganzen Tag. Sowohl das MacBook Air mit M2 wie auch das MacBook Air mit M3 haben bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit. Da kannst du das Netzteil einfach zu Hause lassen.
Neu beim Mac?
Du liebst dein iPhone? Du wirst den Mac lieben. Der Mac wurde entwickelt, um so einfach verständlich zu sein wie das iPhone. Egal, ob du Text auf deinem iPhone kopierst und auf deinem Mac einfügst, dich mit Freund:innen in Nachrichten unterhältst oder Geräte mit „Wo ist?“ findest − Mac und iPhone funktionieren nahtlos zusammen.
Einrichten ist ganz einfach.
Einrichten ist ganz einfach. Übertrag ganz einfach deine Dateien, Apps und mehr von deinem alten PC oder Mac. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du immer mit dem Apple Support chatten, telefonieren oder einen Termin im Store vereinbaren.
Greife mit iCloud von überall auf deine Dateien zu.
Greife mit iCloud von überall auf deine Dateien zu. Mit iCloud kannst du alle deine Fotos, Kontakte und Dokumente speichern, damit du auf allen deinen Geräten darauf zugreifen kannst. Beginne eine To‑do-Liste auf deinem iPhone und hake die Aufgaben auf dem MacBook Air ab – und noch viel mehr.
Leistungsstarke Apps integriert.
Leistungsstarke Apps integriert. Der Mac kommt mit Apps wie FaceTime, Freeform, Fotos und Keynote, mit denen du kreativ sein und mit anderen zusammenarbeiten kannst.
Ein Mac ist gemacht, um zu halten.
Ein Mac ist gemacht, um zu halten. Mit einem Gehäuse aus recyceltem Aluminium sind Mac Laptops bereit für so ziemlich alles. Und kostenlose macOS Software-Updates sorgen dafür, dass dein Mac auch in Zukunft nahtlos und sicher funktioniert.
Ja, der Mac macht das.
Ja, der Mac macht das. Nicht nur das MacBook Air. Jeder Mac wurde entwickelt, um so einfach, leistungsstark und beeindruckend zu sein.
Ganz klar brillant.
Das Liquid Retina Display des MacBook Air sieht fantastisch aus, mit der Unterstützung für eine Milliarde Farben und einer bis zu 2x höheren Auflösung als bei vergleichbaren PC Laptops. Fotos und Videos beeindrucken mit hohem Kontrast und klaren Details. Text ist gestochen scharf und lässt sich gut lesen.
HD Kamera.
HD Kamera. Die 1080p FaceTime HD Kamera lässt dich immer gut aussehen, egal ob du mit deiner Familie oder Freund:innen sprichst oder mit Kolleg:innen auf der ganzen Welt zusammenarbeitest.
Beeindruckendes Audiosystem.
Beeindruckendes Audiosystem. Die Lautsprecher im MacBook Air unterstützen 3D Audio mit Dolby Atmos, damit du Musik und Filme mit einem dreidimensionalen Klangbild erleben kannst.
Doppeltes Display hält besser.
Das MagSafe Ladekabel verbindet und löst sich magnetisch und verhindert versehentliches Runterfallen. Mit zwei Thunderbolt Anschlüssen kannst du Highspeed Zubehör verbinden und deinen Mac laden. Der Kopfhöreranschluss unterstützt auch Kopfhörer mit hoher Impedanz. Mit dem M3 Modell kannst du auf WLAN 6E zugreifen, das einen bis zu 2x höheren Durchsatz bietet als WLAN 6.
Entsperre alles mit einem Fingertipp.
Das beleuchtete Magic Keyboard kommt mit Funktionstasten in voller Größe, auf denen du leicht und leise tippen kannst. Und mit Touch ID entsperrst du schnell, einfach und sicher deinen Mac und meldest dich bei Apps und Websites an – alles einfach mit einem Finger.