Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACBOOK AIR 13 M3 8C/10C/16C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Air 13" 16+512GB SSD M3 Chip (2024)
Apple MacBook Air 13" 16+512GB SSD M3 Chip (2024)
Apple MacBook Air 13" 16+512GB SSD M3 Chip (2024)
Apple MacBook Air 13" 16+512GB SSD M3 Chip (2024)
Artikel-Nr.:
     128-CK23670
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXCR3D/A
EAN/GTIN:
     0195949635540
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
16GB RAM 512GB SSD - SPACE GREY
Weitere Informationen:
System:
M3
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
13.6 "
Display-Auflösung:
2560 x 1664 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
1240 g
Installiertes Betriebssystem:
macOS Sonoma
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Apple M
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.297,04*
€ 1.381,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.321,38*
€ 1.407,38*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.317,67*
€ 1.409,60*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.343,16*
€ 1.426,76*
€ 1,93*
ab € 1.339,59*
€ 1.429,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,60*
€ 1.677,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,75*
€ 1.674,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,71*
€ 1.644,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,73*
€ 1.613,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,67*
€ 1.568,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,83*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,91*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,65*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,97*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,16*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,59*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,62*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,34*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 138,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.