Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL CLIP 5 Bluetooth Lautsprecher weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL CLIP 5 Bluetooth Lautsprecher weiss
Artikel-Nr.:
     808-86699
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLCLIP5WHT
EAN/GTIN:
     1200130010217
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Der ultra-kompakte Bluetooth-Lautsprecher JBL Clip 5 ist so klein, dass er bequem in eine Hand passt. Der leistungsstarke Lautsprechertreiber und die Passivmembran liefern volleren, lauteren JBL Pro Sound und druckvolle Bässe. Ein breiter, vollständig integrierter Karabinerhaken mit größerer Öffnung ist groß genug, um an fast allem befestigt zu werden. Eine einzige Aufladung bietet bis zu 12 Std. Wiedergabezeit – und noch mehr, wenn Playtime Boost eingeschaltet ist.


Merkmale

  • Produkttyp: Tragbarer Stereo-Lautsprecher
  • Abmessungen (BxHxT): 8,6 x 123,4 x 4,6 cm
  • Gewicht: 285 g
  • Frequenzbereich: 95 - 20000 Hz
  • Musik Energie: 5 W
  • Übertragungstechnik: Kabellos
  • Bluetooth 5.3
  • Hergestellt aus recyceltem Stoff und Kunststoff
  • Akku-/Batterietyp: Integrierte Batterie
  • Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
  • Akkuladezeit: 3 Std. (5 V / 500 mA)
  • Verbindung mehrerer Lautsprecher über Auracast
  • USB-Anschluss
  • Schutzart: IP67

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.