Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOVACS Deebot Saugroboter X2 OMNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-86600
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     DX2
EAN/GTIN:
     6943757617982
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Wir präsentieren den neuen quadratförmigen ECOVACS-Roboter, der auch bei beengten Platzverhältnissen jede Ecke mit höchster Präzision reinigt. Der X2 OMNI kommt mit seiner rechteckigen Form besser an Wände und in Ecken. Sein schlankes Profil ist vorteilhaft für die Reinigung von engen Räumen. Mit der neu gestalten Lüfterspirale erreicht der X2 OMNI eine Saugleistung von bis zu 8.000 Pa und somit eine um 60 % höhere Leistung als sein Vorgänger. Das Rotationswischsystem OZMO Turbo 2.0 bekämpft hartnäckige Flecken und sorgt für eine gründliche Reinigung. Dank der Auto-Mopp-Hebefunktion wird beim Reinigen kein Teppich mehr ausgelassen. Mit der vollautomatischen All-in-One-OMNI-Station arbeitet der X2 OMNI eigenständig und dank KI und Machine Learning lernt er, immer besser zu navigieren und plötzlich auftauchende Hindernisse reaktiv zu umgehen.


  • Maximale Betriebsdauer (Leise Modus, nur Saugen) ca. 210 Min.
  • Ladezeit ca. 5,5 Std.
  • Akku Li-ion, 6,400 mAh
  • Volumen Staubbehälter (Roboter) 420 ml
  • Volumen Wassertank (Roboter) 180 ml
  • Volumen Frischwasserbehälter 4 L
  • Volumen Schmutzwasserbehälter 3,5 L
  • Volumen Staubbeutel 3 L
  • Geräuschpegel beim Saugen & Wischen ca. 65 dBA
  • Geräuschpegel der Moppreinigung ca. 63 dBA
  • Geräuschpegel bei automatischer Absaugung ca. 82 dBA
  • Dauer der Heißlufttrocknung 2 Std.
  • Dauer der automatischen Staubabsaugung 12 s
  • Max. Höhe Türschwelle (mit Wischplatte) 22 mm
  • Maße des Roboters 353 x 320 x 95 mm
  • Maße der Station 394 x 443 x 528 mm
  • Verpackungsmaße 459 x 469 x 623 mm
  • Gewicht des Roboters ca. 5 kg
  • Gewicht der Station ca. 11 kg
  • Gewicht inkl. Umverpackung ca. 20 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 789,94*
€ 945,36*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 902,83*
€ 1.067,69*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1.114,08*
€ 1.299,91*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.171,23*
€ 1.356,49*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,91*
€ 1.546,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,61*
€ 1.517,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,05*
€ 1.425,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,25*
€ 1.375,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,08*
€ 1.325,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.