Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Ecovacs Deebot X2 OMNI Roboter-Staubsauger 0,42 l Kombi Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114969799
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     6943757617982
EAN/GTIN:
     6943757617982
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Das brandneue quadratische Design sorgt für das beste Reinigungserlebnis aller Zeiten

Das brandneue quadratische und kompakte Design des DEEBOT X2 OMNI sorgt für Sauberkeit, die perfekt auf deine täglichen Anforderungen zugeschnitten ist.

Erlebe kraftvolle Reinigung mit branchenführender Technologie
Mit dem leistungsstarken OZMO Turbo 2.0 Rotationswischsystem mit 8000Pa-Saugkraft und dem intelligenten 15 mm-Wischmopp-Hebesystem sicherst du dir eine noch höhere Reinigungsleistung.

Nutze die Vorteile der vollautomatischen Reinigung
Mit seiner vollautomatischen All-in-One-Reinigungsstation kann der Reinigungsroboter selbstständig mit hoher Leistung und Effizienz arbeiten.

Intelligente KI-gesteuertes Reinigungssystem
Dein X2 ist mit der AIVI 3D 2.0- und TrueMapping 3.0-Technologie ausgestattet, die eine KI-gestützte Navigation mit präziser Hindernisvermeidung und Pfadkartierung ermöglicht.

Beispiellose Interaktion mit ECOVACS
Mit seiner fortschrittlichen 3D-Kartierung und dem verbesserten YIKO 2.0-Sprachassistenten kannst du den DEEBOT X2 OMNI in jeder Situation völlig unkompliziert aktivieren und steuern.

99,77 % Reinigungsabdeckung pro Flächeneinheit
Das neue quadratische Design mit eingebautem Kantenerkennungssensor sorgt für Sauberkeit von Kante zu Kante. Jedes Wischpad kommt 30 mm näher an die Ecken heran. Die 200-mm-Walzenbürste steigert die Effizienz eines einzelnen Reinigungsdurchgangs um 19 % im Vergleich zum X1.

Kompaktes Design
Das kompakte Design der OMNI Station (394 mm x 527,5 mm x 443,73 mm) ist perfekt für schmale Bereiche. Die All-in-One-Station fügt sich in dein Zuhause ein, ohne viel Platz zu beanspruchen.

Superdünnes Design
Mit einem Durchmesser von 32 cm und einer Höhe von 9,5 cm gleitet der Reinigungsroboter mit Leichtigkeit unter Sofas und Betten und reinigt dort, wo sich der Schmutz versteckt.

Erlebe kraftvolle Reinigung mit branchenführender Technologie
Mit dem leistungsstarken OZMO Turbo 2.0 Rotationswischsystem mit 8000Pa-Saugkraft und dem intelligenten 15 mm-Wischmopp-Hebesystem sicherst du dir eine noch höhere Reinigungsleistung.

Leistungsstarke 8000Pa-Saugkraft
Der branchenführende DEEBOT X2 OMNI von ECOVACS verfügt über einen Windkanal und eine Saugkraft von bis zu 8000 Pa, die auch hartnäckige und größere Verschmutzungen beseitigen kann.

Intelligentes Anheben des Wischmopps
Der DEEBOT X2 OMNI ist mit einer leistungsstarken, intelligenten ultraschallgesteuerten 15 mm-Wischmopp-Hebefunktion ausgestattet. Das LiftUp OZMO™ Turbo 2.0 Rotierende Wischsystem mit hebt den Wischmopp an, wenn ein Teppich erkannt wird oder wenn er durch einen bereits gereinigten Bereich fährt. Die Saugleistung wird vom Wischmodus bis zum Saugmodus maximiert und sorgt für ein sauberes Zuhause in jeder Situation.

OZMO Turbo 2.0 Rotierendes Wischsystem mit Chenille-Gewebe
Das einzigartige OZMO Turbo 2.0 Rotierende Wischsystem sorgt für gleichmäßigen Anpressdruck auf den Boden und ermöglicht so eine gründliche Reinigung. Der einzigartige Mopp aus Chenille-Gewebe beseitigt mühelos alle hartnäckigen Flecken.

Starke Mobilitätsleistung
Der DEEBOT X2 OMNI kann sich um bis zu 22 mm anheben und so die meisten Schwellen mühelos überwinden.

Nutze die Vorteile der vollautomatischen Reinigung
Verabschiede dich von langweiligen manuellen Reinigungsaufgaben und genieße ein wirklich müheloses automatisches Reinigungserlebnis.

All-in-one OMNI-Station
Nie wieder selbst reinigen. Die OMNI-Station bietet ein vollautomatisches Reinigungssystem, einschließlich Selbstreinigung mit Heißwasser-Moppreinigung, Selbstentleerung, automatische Trocknung und Wartung. Bei jedem Roboterstart funktioniert das System perfekt gerüstet wie am ersten Tag.

Heißwasser-Moppreinigung
Die Wischmopps der X2 werden mit 55 °C heißem Wasser perfekt gereinigt. Heißes Wasser löst nicht nur Ölflecken besser auf, sondern optimiert auch das Reinigungsergebnis. Die Sauberkeitsrate der gereinigten Wischmopps liegt bei ≥ 96 %.

Intelligente KI-gesteuerte Reinigungslösung
Dein X2 ist mit der AIVI 3D 2.0- und TrueMapping 3.0-Technologie ausgestattet, die eine KI-gestützte Navigation mit präziser Hindernisvermeidung und Pfadkartierung ermöglicht.

KI-gestütztes AIVI 3D 2.0
Der DEEBOT X2 OMNI verfügt über vollständig integrierte KI und ausgefeilte maschinelle Lernfunktionen. Von nun an kann dein Staubsauger- und Wischroboter durch seinen verbesserten RGBD-Sensor „lernen" und „denken", um Hindernisse reibungslos zu umfahren und eine gründlichere Reinigung zu erzielen.

Dual-Laser LiDAR
Dies ist der erste integrierte Staubsauger- und Wischmopp-Roboter mit einem vollständig in das Gehäuse integrierten LiDAR-Sensor - dieselbe Technologie, die auch in vielen autonomen Fahrzeugen eingesetzt wird. Der Dual-Laser LiDAR kann Objekte in 10 m Entfernung mit einem Blickwinkel von 210 Grad erkennen und sorgt für eine intelligente Navigation mit präziser Hindernisvermeidung und Pfadkartierung für alle Reinigungsszenarien im Haushalt.

Haustierfreundlicher Modus
Dank seines KI-Sensors kann der DEEBOT X2 OMNI Hindernisse wie z. B. Haustiere (OTA), Futterteller und Tierabfälle erkennen und vermeiden, was ihn zur perfekten Wahl für Haushalte mit Haustieren macht.

Beispiellose Interaktion mit ECOVACS
Mit seiner fortschrittlichen 3D-Kartierung und dem verbesserten YIKO 2.0-Sprachassistenten kannst du den DEEBOT X2 OMNI in jeder Situation völlig unkompliziert aktivieren und steuern.

3D-Kartierung
Dank der verbesserten 3D-Kartierung kann der DEEBOT X2 OMNI jetzt bestimmte Bereiche erkennen und reinigen, zum Beispiel den Schmutz unter dem Esstisch im Wohnzimmer. Du kannst den X2 beauftragen, einen bestimmten Bereich zu reinigen, egal wie groß der Fleck ist. Wische einfach mit deinem Finger in der App über den Zielbereich und der X2 kümmert sich darum.

YIKO-Sprachassistent 2.0
Der YIKO-Sprachassistent unterstützt mehrere Sprachsteuerungsszenarien, darunter Anweisungen mit mehreren Befehlen, lokale Dialekte, Offline-Verarbeitung natürlicher Sprache, Fernsteuerung, Reinigungsplanung und mehr. YIKO bietet ein wirklich müheloses und umfassendes Reinigungserlebnis als dein einziger intelligenter Haushaltshelfer.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Breite
320 mm
Tiefe
353 mm
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
394 x 443 x 527.5 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6400 mAh
Laufzeit
186 min
Ladezeit
5.5 h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Staubbehälter Typ
Kombi
Produktfarbe
Schwarz
Form
D-shape
Technische Details
Maximale Eingangsleistung
45 W
Saugleistung
8000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.42 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
65.5 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.18 l
Staubsauger-Programme
Mopp
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich
Navigationstyp
LiDAR
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 789,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,36*
€ 1.124,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,74*
€ 1.102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,20*
€ 1.033,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,80*
€ 991,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,94*
€ 940,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.