Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPP-7-38-3SP LTE Low Profile Puck Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LPP-7-38-3SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Panorama Antennas LPP-7-38-3SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     808-84793
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPP-7-38-3SP
EAN/GTIN:
     5055416005687
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
lte antenne

Die Panorama L[G]P-Serie wurde entwickelt, um die Lebenskosten von M2M- und IOT-Anwendungen zu senken, indem eine robuste, kosteneffiziente Flachantenne mit extrem kompakten Maßen angeboten wird. Ideal für Situationen, in denen eine robuste, aber diskrete Lösung erforderlich ist.


Die Antenne deckt 698-960/1710-3800MHz + optionales 2,4/5,0-GHz-WLAN und optionales GPS / GNSS mit einem 26dB-LNA ab.


Die Antenne ist für nicht leitende Oberflächen geeignet und kann durch ein 19mm Montageloch montiert werden. Sie ist mit 1m oder 3 m langen RG174-Kabeln und entweder FAKRA- oder SMA-Steckern ausgestattet.


Frequenz:

  • 698 - 960 MHz
  • 1710 - 3800 MHz


Gewinn:

  • @698 - 960 MHz 0 dBi
  • @1710 - 3800 MHz 2 dBi


  • Polarisation: vertikal
  • Wiederstand: 50 OHM
  • max. Eingangsleistung: 20 W

  • Maße: Höhe 22,5 mm/ Durchmesser 80 mm
  • Material: ASA Kunststoff
  • Farbe: schwarz

  • Kabeltyp: SR1-174-XLPE
  • Kabellänge: 3 m
  • Stecker CELL: SMA Stecker(m)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.