Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 850VA 230V USB Type-C and A charging ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 1
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 1
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 2
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 3
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     808-84490
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE850G2-GR
EAN/GTIN:
     0731304347286
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 13 x 36,5 x 12 cm
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Kabellänge: 1,83 m
  • Maximale Ausgangsleistung 850VA / 520 Watt
  • 1 USB 2.0 Datenschnittstelle
  • Steuerkonsole: LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
  • Automatischer Selbsttest
  • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
  • Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
  • Unterstützt Kaltstart
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
  • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 2 - 5

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 90,55*
€ 110,14*
2 Tage
38
€ 4,45*
ab € 100,52*
€ 121,08*
€ 4,70*
ab € 104,51*
€ 125,85*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 126,62*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 120,09*
€ 144,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BE650G2-GR
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.