Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS BE850G2-GR 850VA 520W 8x Schuko 2x USB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 1
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 1
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 2
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 3
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     1062-426389
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE850G2-GR
EAN/GTIN:
     0731304347286
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
USV, 850AV, 520W, Schuko-Ausgangssteckdosen mit Überspannungsschutz, USB
Weitere Informationen:
Hersteller:
APC
... > Lager 1062 > USV > USV
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 90,98*
€ 109,71*
Lager 1062
35
€ 4,45*
ab € 100,86*
€ 120,67*
€ 4,70*
ab € 104,15*
€ 124,79*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 126,19*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 106,15*
€ 127,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BE650G2-GR
ab € 82,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.