Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84435 Herst.-Nr.: PME5U2B-GR EAN/GTIN: 0731304347057 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte
- Abmessungen (HxBxT): 4 x 33,5 x 6,3 cm
- Gewicht: 500 g
- Kabellänge: 1,5 m
- Eingangsleistung: 2300.0Watt
- Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P
- Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
- Nominelle Eingangsspannung: 220V, 230V, 240V
- Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
- Schutzanzeige: SurgeArrest
- Blitz- und Überspannungsschutz
- Schutz für Datenleitungen: Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Überspannungssteckdosen Adapter, Überspannungssteckdosenleiste, apc ups usb, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb apc |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,78* | € 25,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 18,84* | € 25,30* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,90* | € 25,55* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,10* | € 25,71* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 20,86* | € 28,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|