Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84434 Herst.-Nr.: PME5B-GR EAN/GTIN: 0731304347033 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte
- Überspannungsschutz-LED
- Abmessungen (BxTxH): 30,40 x 6,30 x 4,00 cm
- Gewicht: 470 g
- Kabellänge: 1,5 m
- Max. Eingangsstrom: 16.0 A
- Eingangsleistung: 2300 W
- Eingangsfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Eingangsanschlussart: CEE 7 Schutzkontakt
- Betriebsspannung: 230 V
- EMI- und RFI-Filter: reduziert Leitungsrauschen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Überspannungssteckdosen Adapter, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste apc, steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachsteckdose schwarz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,66* | € 15,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 11,69* | € 15,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,07* | € 16,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,15* | € 16,47* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 13,34* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|