Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84433 Herst.-Nr.: PME1WU2B-GR EAN/GTIN: 0731304347019 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (HxBxT): 9,3 x 6,3 x 4 cm
- Gewicht: 0,13 kg
- Maximaler Eingangsstrom: 16.0A
- Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P
- Eingangsleistung: 4000.0Watt
- Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
- Nominelle Eingangsspannung: 220V, 230V, 240V
- Schutz für Datenleitungen: Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen
- Schutzanzeige: SurgeArrest
- Blitz- und Überspannungsschutz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Steckdosenleiste mit USB, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Überspannungssteckdosen Adapter, Überspannungssteckdosenleiste, apc ups usb, netzentstörfilter 230v, netzentstörfilter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,62* | € 11,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,72* | € 11,98* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,12* | € 12,53* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,45* | € 15,57* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,47* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|