Flexibel: dank IP-Technologie.
Digital und internetbasiert, so geht Telefonieren heute. Mit dem neuen Telefonstandard „Voice over IP“ profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen, wie ausgezeichnete Klangqualität in HD, drei Rufnummern pro Anschluss und der Möglichkeit, mehrere Gespräche gleichzeitig zu führen. Mit den schnurlosen Gigaset HX Universal-Mobilteilen kosten Sie alle Vorzüge der neuen Technologie voll aus. Kompatibel mit allen DECT/CAT-iq-fähigen Routern, wie zum Beispiel FRITZ!Box oder Telekom Speedport, sind sie vielseitig einsetzbar und bleiben auch bei einem Tausch des Routers erhalten.
Sicher: der Anrufschutz, der mehr kann.
Viel mehr als eine herkömmliche Rufnummern-Sperrliste (Blacklist): Beim Gigaset E720HX können Sie bestimmen, dass das Display bei bekannten Anrufern grün leuchtet – so werden vertrauenswürdige Personen auf einen Blick erkennbar. Dafür tragen Sie diese Personen einfach im internen Telefonbuch ein und aktivieren die Bedienungshilfe „seriöser Anrufer“ im Menü. Oder Sie entscheiden sich für einen noch strengeren Anrufschutz und lassen von vornherein nur bekannte Anrufer durchstellen (Whitelist). Ein besonderes Merkmal der Gigaset E720 Familie ist die direkte Durchwahl für Notfälle: Dafür können Sie bis zu 15 Kontakte festlegen, die bei einem Anruf automatisch zu Ihnen durchgestellt werden (geschützt durch eine PIN). Mit diesen Anrufern können Sie dann über die Freisprecheinrichtung Ihres Mobilteils sprechen, ohne den Anruf selbst annehmen zu müssen.
Intelligent: die Bluetooth-Hörgeräte-Anbindung.
Freuen Sie sich auf mehr Freiheit beim Telefonieren: Mit diesem Telefon können Sie Gespräche direkt am Hörgerät annehmen. Denn Gigaset E720HX Mobilteile ermöglichen dank Bluetooth 4.2 die komfortable Einbindung moderner Hörgeräte. So macht das Telefonieren noch mehr Spaß und ist auch richtig praktisch: Sie haben die Hände frei und genießen glasklare Sprachübertragung. Für die Nutzung der Mikrofon-Funktion sollte sich das Mobilteil in der Nähe befinden. Das Gigaset E720HX ist kompatibel mit Hörgeräten der Hersteller Phonak, Unitron und eventuell weiterer Hersteller, deren Geräte Bluetooth 4.2 mit den Protokollen HSP und HFP unterstützen.
Praktisch: die Extra-Laut-Taste.
In manchen Situationen kann es nicht laut genug sein. Bei der Hörerlautstärke haben Sie die Wahl zwischen fünf Stufen. Sollte das nicht ausreichen, verdoppeln Sie den Pegel einfach mit der seitlichen Extra-Laut-Taste – und zwar nur für das aktuelle Gespräch, damit ein nachfolgender Nutzer des Telefons sich nicht erschreckt. Wie bei vielen Gigaset Telefonen können Sie auch beim Gigaset E720HX zwei Klangprofile zur Betonung von hohen oder tiefen Frequenzen einstellen, um Ihr persönliches Hörvermögen zu unterstützen.
Großartig: die Display-Lupenfunktion.
Das Seniorentelefon Gigaset E720HX bietet Ihnen ein kontraststarkes, großes Farbdisplay mit Vergrößerungsfunktion für Displaytexte. So wird zum Beispiel der gerade aus dem Adressbuch ausgewählte Name automatisch vergrößert und orange hinterlegt. Falls der Name in der vergrößerten Darstellung breiter als das Display ist, erscheint er als laufendes Textband. Auch im Wahlmodus stehen die eingegebenen Ziffern extra groß auf diesem Farbhintergrund. Und bei schwierigen Lichtverhältnissen? Können Sie dank Beleuchtung alles ausgezeichnet ablesen.
Beruhigend: die SOS-Funktion.
Auf den vier Direktwahltasten können Sie besonders wichtige Rufnummern speichern und mit nur einem Knopfdruck anwählen. Die Direktwahltaste A dient zudem als spezielle Notruftaste und kann mit einer SOS-Funktion belegt werden. Sie können auf dieser Taste bis zu vier SOS-Nummern gleichzeitig speichern, zum Beispiel von Angehörigen oder Nachbarn.
Und so funktioniert die Notruffunktion:
- Nach Auslösen der SOS-Funktion (Direktwahltaste A) werden nacheinander alle vier hinterlegten Nummern angerufen. Und das bis zu dreimal nacheinander – bis jemand abhebt.
- Beim Abheben hört der Angerufene einen Notruftext – entweder einen Standardtext oder eine von Ihnen aufgesprochene Nachricht.
- Drückt der Angerufene anschließend die Taste 5, kann er mit Ihnen persönlich sprechen.
Komfortabel: die Nummern- und Namensansage.
Mit dem Gigaset E720HX haben Sie immer volle Kontrolle und können sich beim Wählen die gedrückten Zifferntasten durch Vorlesen bestätigen lassen. Auch bei einem eingehenden Anruf wird die Nummer angesagt, wenn der Anrufer in Ihrem Telefonbuch hinterlegt ist. Oder noch praktischer: Der Name des Anrufers wird angesagt. Dafür ordnen Sie dem Telefonbucheintrag einfach eine Sprachaufzeichnung des Namens zu.
Effizient: Kurze Wege zum Telefon.
Mit dem Gigaset E720HX haben Sie Ihr Telefon immer dort griffbereit, wo Sie es brauchen: Denn Sie benötigen keine Basisstation mehr, sondern das Mobilteil meldet sich über Funk direkt an der DECT-Basis Ihres Internet-Routers an. So können Sie das E720HX überall und flexibel in Ihrem Zuhause aufstellen. Und zusätzlich können Sie weitere HX-Mobilteile am Router oder einer Gigaset Basisstation anmelden, zum Beispiel fürs Schlafzimmer, die Küche, den Flur oder die Werkstatt.
Umweltfreundlich: Und strahlungsfrei dank ECO DECT.
Das Gigaset E720HX ist, wie alle Gigaset-Schnurlostelefone, mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet. Das heißt: Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb; und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ebenfalls ECO DECT unterstützen. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite lässt sich der ECO DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Merkmale
- Großes Farbdisplay 5,8 cm (2,2 Zoll) mit Display-Lupenfunktion
- Große beleuchtete Tasten
- Sprechende Wähltasten
- Extra-Laut-Taste an der Seite
- Optische Anrufsignalisierung
- Ansage von Anrufernamen/-nummern
- Automatische Anpassung der Tonruf- und Hörerlautstärke bei lauter Umgebung
- Direkte Anrufübertragung per Bluetooth® (4.2) auf Hörgeräte und Headsets
- Telefonbuch für bis zu 200 Namen mit jeweils 3 Telefonnummern
- SOS-Funktion zum Auslösen eines vordefinierten Notrufes im Ernstfall
- Vier Direktwahltasten (A, B, C, D)
- Automatische Rufannahme mit Freisprechfunktion im Notfall
- Schutz vor unerwünschten Anrufen, Telefonwerbung* und Enkel-Trick Betrugsversuchen*
- Gespeicherte Kontakte können bei Anruf durch ein auffällig grün leuchtendes Display angezeigt werden
- ECO DECT mit Strahlungsfreiheit im Stand-by und Babyphone Betrieb
- Gesprächszeit: bis zu 14 Stunden
- Standby: bis zu 300 Stunden
- Reichweite in Gebäuden: bis zu 50 m
- Reichweite im Freien: bis zu 300m
* In Verbindung mit einer E720 Basis
Lieferumfang
- Gigaset E720HX Mobiltei
- Ladeschale
- Steckernetzteil für die Ladeschale
- 2 AAA wiederaufladbare Akkus (NiMH)
- Akkufachdeckel
- Bedienungsanleitung