Moderne Telefonie für alle Altersklassen
Ein Telefon mit allem, was Sie für die alltägliche Kommunikation benötigen – ganz ohne überflüssigen Schnickschnack. Als Produkt der Gigaset life series ist das Gigaset E290HX speziell für Menschen mit besonderen Bedürfnissen beim Hören, Sehen und Tasten konzipiert. Hier trifft modernes Design auf durchdachte Funktionalität: Mit extra großen Tasten, einer gut ablesbaren Anzeige sowie der ergonomischen Grundform wird Kommunikation für jede Altersklasse angenehm. Das Mobilteil E290HX empfiehlt sich zur direkten Verwendung mit allen DECT- und CATiq-Routern sowie als Erweiterungs-Mobilteil für Gigaset-Systeme.
Mehr Flexibilität dank IP-Technologie
Digital und internetbasiert, so geht Telefonieren heute. Mit dem neuen Telefonstandard „Voice over IP“ profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen, wie ausgezeichnete Klangqualität in HD, drei Rufnummern pro Anschluss und der Möglichkeit, mehrere Gespräche gleichzeitig zu führen. Mit den schnurlosen Gigaset HX Universal-Mobilteilen kosten Sie alle Vorzüge der neuen Technologie voll aus. Kompatibel mit allen DECT/CAT-iq-fähigen Routern, wie zum Beispiel FRITZ!Box oder Telekom Speedport, sind sie vielseitig einsetzbar und bleiben auch bei einem Tausch des Routers erhalten.
Alles im Griff: ergonomische Tastatur mit Zielwahltasten für mehr Sicherheit
Immer richtig verbunden: Das Gigaset E290HX macht Ihnen die Bedienung so leicht wie möglich. Auf den großen, beleuchteten Tasten finden Sie stets die richtige Ziffer. Besonders wichtige Kontakte hinterlegen Sie auf einer der beiden Zielwahltasten A / B, um diese noch schneller erreichen zu können. So gibt Ihnen das Großtastentelefon zusätzliche Sicherheit, zum Beispiel in schwierigen Situationen: Denn im Notfall reicht das Drücken einer beliebigen Taste aus, um eine vorab hinterlegte Telefonnummer anzurufen.
Beste Lesbarkeit dank übersichtlichem Display
In jeder Situation den Überblick behalten? Das gelingt Ihnen jetzt mit dem Gigaset E290HX. Stellen Sie auf dem großen, beleuchteten schwarz-weißen Display zunächst Ihre bevorzugte Kontraststärke ein – so erhalten Sie die optimale Lesbarkeit. Durch den Jumbo-Modus, der im Wählmodus alle Ziffern vergrößert, behalten Sie auch bei langen Telefonnummern die Übersicht. Im Menü sorgt der sogenannte Single-Icon-Modus, also die einfache Darstellung eines einzelnen Symbols per Displayseite, für eine besonders einfache Bedienung.
Laut und klar: ein Klang, wie für Sie gemacht
Die Audiofunktionen des Gigaset E290HX können individuell an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Dank flexibel einstellbarer Klingeltonlautstärke entgeht Ihnen kein Anruf - dabei können Sie aus einer Vielzahl an Melodien wählen. Die Hörerlautstärke können Sie in 5 Stufen einstellen und mit der Verstärker-Funktion für das aktuell geführte Gespräch verdoppeln. Sowohl beim Telefonieren über das Mobilteil als auch im Freisprech-Modus gehören klarer Klang und erstklassige Sprachwiedergabe zum Standard.
Hörgerätekompatibilität und die Anpassung des Frequenzbereichs an das eigene Hörvermögen machen Telefonieren für jung und alt zum Genuss.
Bequeme Kommunikation: einfache Installation und Bedienung sowie Schutz vor unerwünschten Anrufen
Das Gigaset E290HX macht Telefonieren ein bisschen einfacher, angefangen bei der einfachen Installation: Via Plug & Play gelingt die Inbetriebnahme in nur drei Schritten – auspacken, anstecken, telefonieren. Eine spezielle Griffstruktur an der Seite des Mobilteils garantiert sicheren Halt, während die intuitive Menüführung eine einfache Bedienung unterstützt. Im umfangreichen Telefonbuch haben bis zu 150 ihrer Kontakte Platz. Auf der sogenannten Sperrliste können Sie bis zu 32 Rufnummern eintragen und festlegen, ob Anrufe dieser Kontakte gänzlich unterdrückt oder nur durch ein optisches Signal angezeigt werden sollen. Das funktioniert sogar bei anonymen Anrufen, ohne angezeigte Rufnummer. So werden Sie nicht durch unerwünschte Anrufe gestört.
Anmeldung am Router für kurze Wege zum Telefon Ihr Gigaset E290HX können Sie flexibel in Ihrem Zuhause aufstellen. So haben Sie immer ein Telefon griffbereit, genau dort, wo Sie es brauchen – im Schlafzimmer, in der Küche oder im Flur. Für Ihr Gigaset E290HX benötigen Sie keine Basisstation mehr. Das Mobilteil meldet sich über Funk direkt an der DECT-Basis Ihres Internet-Routers an und ermöglicht Ihnen so vollkommene Flexibilität.
Das Gigaset E290HX kann auch an eine Telefon-Basisstation angeschlossen werden, um Ihr Festnetzsystem mit weiteren Mobilteilen zu erweitern.
ECO DECT für strahlenfreies Telefonieren
Wie alle Schnurlostelefone von Gigaset ist auch das E290 mit der umweltfreundlichen ECO-DECT-Technologie ausgestattet. Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Modus, und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, sofern die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Während eines Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kürzer die Entfernung zur Basis, desto geringer die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite können Sie den ECO-DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von: DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box); Routern mit DECT CAT-iq 2.0 (z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2); Gigaset DECT-Basisstationen; DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Großes, kontrastreiches schwarz-weiß Display (34 x 37 mm)
- Große Einzel-Tasten mit gut erkennbarer Bedruckung
- 2 Zielwahltasten für wichtige Telefonnummern
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz)