Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-82504 Herst.-Nr.: 20002839 EAN/GTIN: 4023125028397 |
| |
|
| | |
| Der ideale Einstieg in Supervectoring Mit der FRITZ!Box 7530 verfügen Sie über den idealen Einstieg ins schnelle Heimnetz mit Supervectoring 35b. Neben einem ADSL/VDSL-Modem sowie einem WLAN-Router in einem Gerät verfügt die FRITZ!Box 7530 zudem zusätzlich über eine integrierte DECT-Telefonanlage, sowie Gigabit-Ethernet, USB-Anschluss und Mediaserver. Erleben Sie FRITZ!OS, welches die Heimvernetzung komfortabel, einfach und sicher gestaltet. WLAN Mesh mit FRITZ! Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die 7530 auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt. Mit Sicherheit FRITZ!Box Mit FRITZ!Box gehen Sie auf Nummer sicher! Das umfassende Sicherheitskonzept schützt Ihre Kommunikation. Es wird von uns ständig getestet und weiterentwickelt. Dank der kostenlosen Updates bleiben Sie so auf der sicheren Seite. Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse An Bord der FRITZ!Box 7530 befindet sich eine Telefonanlage für moderne IP-basierte Anschlüsse. Via DECT verbinden Sie bis zu sechs Schnurlostelefone. Zudem finden auch Ihr analoges Telefon oder Fax Anschluss. Des Weiteren stehen Ihnen mehrere Anrufbeantworter, Online-Telefonbücher und zahlreiche Komfortfunktionen zur Verfügung. Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten Die FRITZ!Box 7530 bietet Ihnen dank Supervectoring schnelles WLAN AC und WLAN N im Dualbetrieb. Am Router selbst befinden sich außerdem vier Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie ein USB-Anschluss. Sie können damit nicht nur all Ihre Endgeräte mühelos ins Netzwerk integrieren, sondern auch Ihren Drucker einbinden und einen USB-Speicher bereitstellen. So nutzen Sie Ihre Filme, Bilder und Musik wann und wo Sie möchten. FRITZ!OS – da steckt viel drin FRITZ!OS, das Betriebssystem Ihrer FRITZ!Box, bringt Ihnen regelmäßig neue Funktionen. Dank der FRITZ!Apps können Sie per Smartphone auch unterwegs auf Ihre Daten zugreifen, im Heimnetz telefonieren oder Ihr Smart-Home steuern. Die FRITZ!Box 7530 unterstützt neben den FRITZ!-Smart-Home-Geräten auch Drittanbietergeräte mit DECT-ULE/HAN-FUN-Technologie. Alle Updates und Apps für die FRITZ!-Produkte sind selbstverständlich kostenlos. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AVM FRITZ!Box, FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Modem, VDSL Router, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, avm fritzbox dsl, adsl modem, vdsl router avm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 147,53* | € 185,27* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 152,31* | € 189,52* | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 735,51* | € 807,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|