Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse orange 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 09-05187 Stromkabel Orange 1,8 m CEE7/7 C13-Koppler
S/CONN 09-05187 Stromkabel Orange 1,8 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     808-80937
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     09-05187
EAN/GTIN:
     4017538084569
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schuko-Stecker

Merkmale

  • Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Material Adern: Kupfer
  • Material Stecker: FeNi
  • Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° - Kaltgerätebuchse

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
737
€ 4,50*
ab € 3,17*
€ 4,88*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 6,18*
€ 3,50*
ab € 21,47*
€ 29,56*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.