| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7251429 Herst.-Nr.: 09-05187 EAN/GTIN: 4017538084569 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf Kaltgerätebuchse, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, orange, 1,8m (09-05187) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, kaltgerätekabel 1,8m, kaltgeräte zuleitung, shiverpeaks kaltgerätekabel, 05187, 0905187, orange, shiverpeaks, s/conn, maximum, connectivity, netzanschlusskabel, schutzkontaktstecker, kaltgerätebuchse, kaltgeräte, cee7/7c13, sconn, kaltgertebuchse, kaltgerte, cee77c13, conn, cee7, schutzkontakt, 90°/kaltgerätebuchse, 90kaltgertebuchse |
| | |
| |